Nastro adesivo da imballaggio Set di 6 pezzi, Colore: CLEAR

Codice art.: 083673 CLEAR
copia
Imposta il prezzo 6 Articolo (CHF 0.06 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
126 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 4024
Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto Pellicola in PP
Massa adesiva Acrilato
Forza adesiva su acciaio 25 N/mm
Elasticità 140 %
Resistenza alla trazione 450 N/mm
Particolarità Resistente ai raggi UV; stampabile; srotolamento silenzioso
Resistente ad alte temperature fino a 120 °C
Guaina conduttrice presente no
Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 35 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 % - 70 %
Colore trasparente
Lunghezza 66 m
Larghezza 50 mm
Spessore 0,05 mm
Numero nastri adesivi 6
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083673 CLEAR
copia
EAN / GTIN 4042448029218
copia
Codice del produttore 04024-00234-04
copia
Produttore tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Descrizione

Esecuzione:

Nastro adesivo da imballaggio universale, facile da srotolare, utilizzabile su tutti i comuni distributori manuali.
tesapack® 4024 è un nastro adesivo in PP quasi invisibile. Resistente ai raggi UV e all'invecchiamento e termostabile per garantire un aspetto gradevole e una durata di conservazione maggiore.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti tesa® è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello