{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 4120 | |
Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
Materiale supporto | Pellicola in PVC | |
Massa adesiva | Gomma naturale | |
Forza adesiva su acciaio | 0,2 N/mm | |
Elasticità | 75 % | |
Resistenza alla trazione | 4,3 N/mm | |
Particolarità | stampabile; srotolamento silenzioso; con strappo manuale | |
Applicazione | Imballare | |
Resistente ad alte temperature fino a | 80 °C | |
Guaina conduttrice presente | no | |
Temperatura di immagazzinamento | 15 °C - 35 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 50 % - 70 % | |
Colore | beige | |
Lunghezza | 66 m | |
Larghezza | 50 mm | |
Spessore | 0,05 mm | |
Numero nastri adesivi | 6 | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo |
083672 BEIGE
copia |
|
EAN / GTIN |
4005801003409
copia |
|
Codice del produttore |
04120-00042-00
copia |
|
Produttore | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de |