4120 Verpackungs-Klebeband BEIGE

Codice art.: 083672 BEIGE_1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
357 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083672 BEIGE_1
EAN / GTIN 4005801003409
Codice del produttore 04120-00042 BEIGE

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Universal-Verpackungsklebeband ist auf allen handelsüblichen Handabrollern verwendbar, leise abrollend .Das tesapack® 4120 ist ein hochwertiges PVC-Klebeband mit einer starken Naturkautschukklebmasse.
Hinweis: Die angegebene Mindesthaltbarkeit von tesa® Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Proprietà:

Besonderheit: leises abrollen - handeinreißbar - bedruckbar Attribute
Anwendung: Verpacken
Breite: 50 mm
Dehnungsfähigkeit: 75
Farbe: beige
Herstellerbezeichnung: 4120
Länge: 66 m
Stärke: 0,05 mm
Zugfestigkeit: 4,3 N/mm
Klebebandart: einseitig
Liner vorhanden: nein

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello