{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 8954 | |
Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
Materiale supporto | Pellicola in PP | |
Massa adesiva | Gomma sintetica | |
Forza adesiva su acciaio | 0,7 N/mm | |
Elasticità | 10 % | |
Resistenza alla trazione | 13,5 N/mm | |
Particolarità | resistente all’abrasione; antistrappo; resistente all’umidità | |
Applicazione | Incollare; Legare; Imballare | |
Resistente ad alte temperature fino a | 60 °C | |
Guaina conduttrice presente | no | |
Temperatura di immagazzinamento | 21 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 50 % | |
Durata minima | 12 mese | |
Colore | trasparente | |
Lunghezza | 50 m | |
Larghezza | 25 mm | |
Spessore | 0,13 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | 083666 25X50 | |
EAN / GTIN | 2050001712363 | |
Codice del produttore | 7000095691 |