{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | Scotch® Super 33+ | |
Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
Materiale supporto | Pellicola in PVC | |
Particolarità | Resistente ai raggi UV; resistente all’umidità | |
Resistente ad alte temperature fino a | -18 °C - 90 °C | |
Guaina conduttrice presente | no | |
Temperatura di immagazzinamento | 10 °C - 27 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 75 % | |
Durata minima | 60 mese | |
Colore | nero | |
Lunghezza | 20 m | |
Larghezza | 19 mm | |
Spessore | 0,18 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | 083656 19X20 | |
EAN / GTIN | 50054007061323 | |
Codice del produttore | 7000042541 |