Nastro adesivo da imballaggio, marrone, Larghezza × Lunghezza (mm×m): 50X50

Codice art.: 083646 50X50
copia
Prezzo per 1 Articolo (CHF 0.15 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
88 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza × Lunghezza (mm×m) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 4713
Tipo di nastro adesivo monofronte
Materiale supporto Carta
Massa adesiva Gomma naturale
Applicazione Imballare
Colore marrone
Lunghezza 50 m
Larghezza 50 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083646 50X50
copia
EAN / GTIN 4042448591494
copia
Codice del produttore 047130000000
copia
Produttore tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Descrizione

Esecuzione:

tesa® 4713 è un nastro adesivo da imballaggio per chiudere gli imballaggi basato su un supporto di carta crespata fine. La carta, ricavata da foreste gestite in modo esemplare e certificate FSC® e da altre fonti controllate, è caratterizzata da un’adesione ottimale su diverse superfici e da una buona forza di incollaggio iniziale nell’ambito di un sistema di incollaggio in gomma naturale.

Vantaggi:

  • Nastro da imballaggio efficace ed ecologico per imballi di cartone leggeri fino a 10 kg.
  • Supporto in carta certificata FSC.
  • Possibilità di smaltimento insieme al cartone.
  • Per un’applicazione manuale e automatica.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello