Papierabdeckband 4329 50mmx50m

Codice art.: 083645 50X50_1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2’232 pezzi in magazzino
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
Codice articolo 083645 50X50_1
EAN / GTIN 4005800208539
Codice del produttore 04329-00005-01

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Das tesakrepp® 4329 ist ein schwach gekrepptes dünnes und flexibles Papierabdeckband. Hohe Nassschlifffestigkeit und gute Lack- und Füllerhaftung.
Hinweis: Die angegebene Mindesthaltbarkeit von tesa® Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.
Verwendung: Für allgemeine Abdeck- und Lackierarbeiten bei Temperaturbelastungen bis 70 °C.

Proprietà:

Breite: 50 mm
Länge: 50 m
Stärke: 0,13 mm
Masse adhésive: Caoutchouc naturel
Pouvoir adhésif sur l'acier: 0,28 N/mm
Largeur: 50 mm
Epaisseur: 0,13 mm
Nombre de rubans adhésifs: 1

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello