Papierabdeckband 4329 19mmx50m

Codice art.: 083645 19X50_1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
173 pezzi in magazzino
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
    Codice articolo 083645 19X50_1
    EAN / GTIN 4005800208447
    Codice del produttore 04329-00001-01

    Descrizione

    Descrizione:

    Ausführung: Das tesakrepp® 4329 ist ein schwach gekrepptes dünnes und flexibles Papierabdeckband. Hohe Nassschlifffestigkeit und gute Lack- und Füllerhaftung.
    Hinweis: Die angegebene Mindesthaltbarkeit von tesa® Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.
    Verwendung: Für allgemeine Abdeck- und Lackierarbeiten bei Temperaturbelastungen bis 70 °C.

    Proprietà:

    Breite: 19 mm
    Länge: 50 m
    Stärke: 0,13 mm
    Masse adhésive: Caoutchouc naturel
    Pouvoir adhésif sur l'acier: 0,28 N/mm
    Longueur: 50 m
    Largeur: 19 mm
    Epaisseur: 0,13 mm
    Nombre de rubans adhésifs: 1

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello