Nastro di segnaletica per pavimenti a spessore extra WHITE

Codice art.: 083639 WHITE
Nuovo prodotto
(CHF 3.25 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 971
Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto Vinile
Massa adesiva Resina di gomma
Forza adesiva su acciaio 0,4 N/mm
Elasticità 247 %
Resistenza alla trazione 12,31 N/mm
Guaina conduttrice presente
Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 25 °C
Umidità dell’aria magazzino 40 % - 65 %
Durata dalla data di produzione 12 mese
Colore bianco
Lunghezza 33 m
Larghezza 50 mm
Spessore 0,43 mm
Tipo di prodotto Nastro di segnaletica per pavimenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083639 WHITE
EAN / GTIN 763081410426
Codice del produttore 7010337214

Descrizione

Esecuzione:

I nastri di marcatura a colori e i nastri di segnaletica per pavimenti 3M™ sono ottimi da utilizzare nelle attività di manutenzione edilizia e per migliorare la sicurezza negli impianti. La speciale struttura dei nastri adesivi colorati in PVC resiste ai graffi, alle abrasioni, alle intemperie e alla maggior parte degli agenti chimici. Facile da lavorare, molto flessibile anche su superfici non piane.
3M™ 971 è un nastro adesivo molto resistente, progettato specificamente per l’impiego in aree sottoposte a sollecitazioni estreme. Anche in aree dove si registra un notevole passaggio di carrelli elevatori e un frequente spostamento dei pallet, la segnaletica rimane visibile. In caso di un frequente cambio dei flussi di processo, è possibile rimuoverlo in modo rapido e senza lasciare tracce.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello