Nastro di segnaletica in PVC YB

Codice art.: 083637 YB
(CHF 0.30 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
322 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 766i
    Tipo di nastro adesivo su un lato
    Materiale supporto Pellicola in PVC
    Massa adesiva Gomma naturale
    Forza adesiva su acciaio 0,21 N/mm
    Elasticità 180 %
    Resistenza alla trazione 2,28 N/mm
    Particolarità flessibile; facilmente rimovibile
    Applicazione Contrassegni; Marcatura
    Resistente ad alte temperature fino a 29 °C
    Guaina conduttrice presente no
    Temperatura di immagazzinamento 20 °C - 23 °C
    Umidità dell’aria magazzino 50 % - 60 %
    Durata dalla data di produzione 12 mese
    Colore giallo nero
    Lunghezza 33 m
    Larghezza 50 mm
    Spessore 0,125 mm
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 083637 YB
    EAN / GTIN 2050001712356
    Codice del produttore 7100015263

    Descrizione

    Esecuzione:

    I nastri di marcatura a colori e i nastri di segnaletica per pavimenti 3M™ sono ottimi da utilizzare nelle attività di manutenzione edilizia e per migliorare la sicurezza negli impianti. La speciale struttura dei nastri adesivi colorati in PVC resiste ai graffi, alle abrasioni, alle intemperie e alla maggior parte degli agenti chimici. Facile da lavorare, molto flessibile anche su superfici non piane.
    Questo nastro adesivo è adatto per contrassegnare le aree di pericolo e le zone di scarico materiali, nonché per marcare angoli e bordi.
    Ideale per le aree con un ridotto passaggio di carrelli di manutenzione.
    Il 3M™ 766i è a righe gialle e nere.

    Nota:

    La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello