Nastro adesivo in alluminio 25X55

Codice art.: 083635 25X55
(CHF 0.55 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
66 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

larghezza × lunghezza (mm×m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 431
Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto Alluminio
Massa adesiva Acrilato
Forza adesiva su acciaio 0,44 N/mm
Elasticità 5 %
Resistenza alla trazione 3,38 N/mm
Particolarità Resistente ai raggi UV; resistente all’umidità
Applicazione Mascherare; Sigillare; Bordare; Schermare; Rivestire
Resistente ad alte temperature fino a -55 °C - 155 °C
Guaina conduttrice presente no
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 %
Durata minima 12 mese
Colore argento
Lunghezza 55 m
Larghezza 25 mm
Spessore 0,09 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083635 25X55
EAN / GTIN 50051125853458
Codice del produttore 7100230550

Descrizione

Esecuzione:

Questo morbido nastro adesivo in alluminio è particolarmente indicato per la galvanizzazione, presenta un’elevata riflessione di calore e luce ed è resistente alle intemperie e alle sostanze chimiche.
Il 3M™ 431 presenta una tenuta straordinaria grazie a una buona schermatura dell’umidità e può essere utilizzato senza problemi per applicazioni di lunga durata.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello