{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 425 | |
Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
Materiale supporto | Alluminio | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Forza adesiva su acciaio | 0,59 N/mm | |
Elasticità | 6 % | |
Resistenza alla trazione | 4,9 N/mm | |
Particolarità | termoconduttivo; Resistente ai raggi UV; resistente all’umidità; flessibile | |
Applicazione | Mascherare; Sigillare; Bordare; Schermare; Rivestire | |
Resistente ad alte temperature fino a | -55 °C - 155 °C | |
Guaina conduttrice presente | no | |
Temperatura di immagazzinamento | 20 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 50 % | |
Durata minima | 24 mese | |
Colore | argento | |
Lunghezza | 55 m | |
Larghezza | 50 mm | |
Spessore | 0,12 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | 083634 50X55 | |
EAN / GTIN | 50051125853168 | |
Codice del produttore | 7100053813 |