Nastro di segnaletica in PVC intenso, Colore: YB

Codice art.: 083632 YB
Nuovo prodotto
(CHF 1.84 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 572
Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto Pellicola in PVC
Massa adesiva Resina di gomma
Forza adesiva su acciaio 2,1 N/mm
Elasticità 170 %
Resistenza alla trazione 26 N/mm
Resistente ad alte temperature fino a 4 °C - 77 °C
Guaina conduttrice presente no
Temperatura di immagazzinamento 16 °C - 27 °C
Umidità dell’aria magazzino 40 % - 60 %
Durata dalla data di produzione 18 mese
Colore giallo nero
Lunghezza 33 m
Larghezza 50 mm
Spessore 0,14 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083632 YB
EAN / GTIN 50021200045856

Descrizione

Esecuzione:

I nastri di marcatura a colori e i nastri di segnaletica per pavimenti 3M™ sono ottimi da utilizzare nelle attività di manutenzione edilizia e per migliorare la sicurezza negli impianti. La speciale struttura dei nastri adesivi colorati in PVC resiste ai graffi, alle abrasioni, alle intemperie e alla maggior parte degli agenti chimici. Facile da lavorare, molto flessibile anche su superfici non piane.
Questo nastro adesivo è adatto per contrassegnare le aree di pericolo e le zone di scarico materiali, nonché per marcare angoli e bordi.
Il nastro 3M™ 5702 è a righe gialle e nere e ha una lunga durata grazie alla sua resistenza all’abrasione, all’umidità e alle intemperie.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello