{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 9195 | |
Tipo di nastro adesivo | su due lati | |
Materiale supporto | Tessuto di carta | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Forza adesiva su acciaio | 0,8 N/mm | |
Elasticità | 500 % | |
Resistenza alla trazione | 0,8 N/mm | |
Particolarità | facilmente rimovibile | |
Applicazione | Allestimento fiere; Posa di moquette | |
Resistente ad alte temperature fino a | 60 °C | |
Guaina conduttrice presente | no | |
Materiale copertura | Carta siliconata | |
Temperatura di immagazzinamento | 18 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 60 % | |
Durata minima | 12 mese | |
Colore | giallastro | |
Lunghezza | 25 m | |
Larghezza | 50 mm | |
Spessore | 0,13 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | 083625 50X25 | |
EAN / GTIN | 8021684192371 | |
Codice del produttore | 7000111987 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Nastro biadesivo rimovibile 50X25
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
163 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
|
|
Colore | giallastro | bianco |
Temperatura di immagazzinamento | 18 | 20 |
Materiale copertura | Carta siliconata | Carta |
Tipo di nastro adesivo | su due lati | su due lati |
Durata minima | 12 | 12 |
Umidità dell’aria magazzino | 60 | 50 |
Forza adesiva su acciaio | 0,8 | 0,11 |