{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 4671 | |
Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
Materiale supporto | Tessuto | |
Finezza del tessuto | 120 mesh | |
Massa adesiva | Gomma naturale | |
Forza adesiva su acciaio | 0,35 N/mm | |
Elasticità | 9 % | |
Resistenza alla trazione | 7 N/mm | |
Resistente ad alte temperature fino a | 140 °C | |
Guaina conduttrice presente | no | |
Temperatura di immagazzinamento | 15 °C - 35 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 50 % - 70 % | |
Colore | rosa fucsia | |
Lunghezza | 25 m | |
Larghezza | 50 mm | |
Spessore | 0,28 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | 083617 50X25 | |
EAN / GTIN | 4042448180858 | |
Codice del produttore | 04671-00069-10 |