Nastro adesivo rinforzato Resistente ai raggi UV 48X23

Codice art.: 083615 48X23
(CHF 0.71 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
677 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 8979
Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto Tessuto
Massa adesiva Gomma naturale
Forza adesiva su acciaio 0,212 N/mm
Elasticità 19 %
Resistenza alla trazione 6,3 N/mm
Particolarità Resistente ai raggi UV; resistente all’abrasione; flessibile
Applicazione Sigillare; Coprire; Chiudere; Legare; Isolare
Resistente ad alte temperature fino a 93 °C
Guaina conduttrice presente no
Temperatura di immagazzinamento 20 °C - 23 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 % - 60 %
Durata minima 18 mese
Colore blu-grigio
Lunghezza 23 m
Larghezza 48 mm
Spessore 0,31 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083615 48X23
EAN / GTIN 048011538518
Codice del produttore 7000001329

Descrizione

Esecuzione:

Grazie alla sua struttura flessibile e alla resistenza ai raggi UV, il 3M™ 8979 è adatto per applicazioni sia permanenti che temporanee in ambienti interni ed esterni. Inoltre, è idrorepellente e può quindi essere usato anche per sigillare.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.