Nastro adesivo rinforzato Set di 4 pezzi 38X25

Codice art.: 083612 38X25
Imposta il prezzo 4 Articolo (CHF 0.93 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

larghezza × lunghezza (mm×m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 4671
    Tipo di nastro adesivo su un lato
    Materiale supporto Tessuto
    Finezza del tessuto 120 mesh
    Massa adesiva Gomma naturale
    Forza adesiva su acciaio 0,35 N/mm
    Elasticità 9 %
    Resistenza alla trazione 7 N/mm
    Resistente ad alte temperature fino a 140 °C
    Guaina conduttrice presente no
    Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 35 °C
    Umidità dell’aria magazzino 50 % - 70 %
    Colore giallo
    Lunghezza 25 m
    Larghezza 38 mm
    Spessore 0,28 mm
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 083612 38X25
    EAN / GTIN 4042448168412
    Codice del produttore 04671-00058-10

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il nastro tesa® 4671 è composto da un supporto in tessuto di rayon, ha una superficie opaca, è disponibile in colori fluorescenti ed è adatto per quasi tutti i tipi di applicazione. Facile da rimuovere, non lascia residui. Elevata adesività anche su superfici ruvide, nonché facilmente scrivibile.
    Con il nastro telato tesa® 4671 in colori fluorescenti potrete effettuare in modo sicuro e affidabile diverse operazioni, quali ad esempio marcature di elementi di vario tipo o applicazioni nel settore degli eventi!
    Il nastro telato tesa® 4671 è disponibile in colori fluorescenti e viene spesso impiegato da tecnici specializzati per marcare in maniera visibile diversi elementi oppure per effettuare applicazioni nel settore degli eventi. Adatto per molteplici applicazioni come marcatura, fissaggio, rinforzo o riparazione. Il nastro telato tesa® 4671 è semplice da rimuovere, è facilmente scrivibile, ha una superficie opaca ed è conformabile. La combinazione della tela con rivestimento in acrilico e di una massa adesiva in gomma naturale garantisce un’elevata resistenza all’abrasione. Il nastro telato può essere rimosso senza lasciare residui ed è disponibile nei seguenti colori: verde neon, giallo neon, arancione neon e rosa neon.

    Nota:

    La durata minima indicata dei prodotti tesa® è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello