Esiste un’alternativa per questo articolo:

Nastro adesivo rinforzato Resistente ai raggi UV 48X25

Codice art.: 083607 48X25
Nuovo prodotto
(CHF 0.68 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

larghezza × lunghezza (mm×m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 4665
Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto Tessuto
Finezza del tessuto 30 mesh
Massa adesiva Gomma sintetica
Forza adesiva su acciaio 0,9 N/mm
Elasticità 27 %
Resistenza alla trazione 4,3 N/mm
Resistente ad alte temperature fino a 95 °C
Guaina conduttrice presente no
Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 35 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 % - 70 %
Colore trasparente
Lunghezza 25 m
Larghezza 48 mm
Spessore 0,215 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083607 48X25
EAN / GTIN 4042448902030
Codice del produttore 04665-00000-00

Descrizione

Esecuzione:

Il nastro telato tesa® 4665 presenta una resistenza ai raggi UV fino a 52 settimane ed è inoltre resistente alle intemperie. Grazie a queste sue proprietà, è il nastro adesivo perfetto da usare all’esterno.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti tesa® è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello