{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 4621 | |
Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
Materiale supporto | Tessuto | |
Finezza del tessuto | 100 mesh | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Forza adesiva su acciaio | 34 N/mm | |
Elasticità | 22 % | |
Resistenza alla trazione | 540 N/mm | |
Resistente ad alte temperature fino a | 95 °C | |
Guaina conduttrice presente | no | |
Temperatura di immagazzinamento | 15 °C - 25 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 50 % - 70 % | |
Colore | grigio chiaro | |
Lunghezza | 50 m | |
Larghezza | 50 mm | |
Spessore | 0,13 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | 083606 50X50 | |
EAN / GTIN | 4042448529732 | |
Codice del produttore | 04621-00004-00 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Nastro adesivo rinforzato 50X50
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
|
|
Colore | grigio chiaro | verde |
Temperatura di immagazzinamento | 15 °C - 25 °C | 20 °C |
Materiale supporto | Tessuto | Tessuto |
Tipo di nastro adesivo | su un lato | su un lato |
Guaina conduttrice presente | no | no |
Massa adesiva | Acrilato | Gomma naturale |
Umidità dell’aria magazzino | 50 % - 70 % | 50 % |