{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 53799 | |
Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
Materiale supporto | Tessuto | |
Finezza del tessuto | 80 mesh | |
Massa adesiva | Gomma naturale | |
Forza adesiva su acciaio | 0,47 N/mm | |
Elasticità | 11 % | |
Resistenza alla trazione | 7,7 N/mm | |
Particolarità | resistente all’abrasione; flessibile; con strappo manuale | |
Applicazione | Imballare; Legare; Coprire; Incollare; Collegare | |
Resistente ad alte temperature fino a | 110 °C | |
Guaina conduttrice presente | no | |
Temperatura di immagazzinamento | 15 °C - 35 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 50 % - 70 % | |
Colore | rosso | |
Lunghezza | 25 m | |
Larghezza | 38 mm | |
Spessore | 0,31 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | 083605 38X25 | |
EAN / GTIN | 4042448141361 | |
Codice del produttore | 53799-00028-02 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Nastro adesivo rinforzato stabilizzato 38X25
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
52 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
|
|
Elasticità | 11 | 12,5 |
Colore | rosso | rosso |
Temperatura di immagazzinamento | 15 ;35 | 20 |
Resistenza alla trazione | 7,7 | 5,8 |
Guaina conduttrice presente | no | no |
Massa adesiva | Gomma naturale | Gomma naturale |
Umidità dell’aria magazzino | 50 ;70 | 50 |