Tubo corazzato con accoppiamento scorrevole M10

Codice art.: 083588 M10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura di raccordo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 300 mm
Filettatura di raccordo M10
⌀ Tubo flessibile 9 mm
Pressione di scoppio tubo flessibile 1.000 bar
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083588 M10
EAN / GTIN 4016553256678
Codice del produttore 32 566 78

Descrizione

Per:

Ingrassatori con filettatura di raccordo M10×1.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello