Ingrassatore manuale a leva senza accessori, 400 g

Codice art.: 083572
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
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
Contenuto 400 g
Pressione di lavoro 400 bar
Pressione di prova 800 bar
Filettatura di raccordo tubo R1/8 pollici
Tipo di prodotto Ingrassatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083572
EAN / GTIN 4016553061067
Codice del produttore 30 610 67

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione industriale di grande qualità (lubrificazione a vuoto esclusa), con azionamento continuo dell’asta dello stantuffo. Riempimento con grasso sfuso (contenuto: 500 cm3) o con cartucce (contenuto: 400 g).

Norma:

DIN 1283

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello