• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Ingrassatore manuale a leva LS500, 500 g

Codice art.: 083563
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 500 g
Pressione di lavoro 400 bar
Pressione di prova 800 bar
Filettatura di raccordo tubo R1/8 pollici
Tipo di prodotto Ingrassatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083563
EAN / GTIN 4016553031503
Codice del produttore 30 315 03
Manufacturer MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Descrizione

Esecuzione:

Caricamento e rimozione della cartuccia di grasso semplici, rapidi e assolutamente puliti senza apertura dell’ingrassatore.
Controllo permanente del livello di riempimento e del tipo di grasso dall’esterno. Nessuna necessità di scarico dell'aria!
Ingrassatore manuale a leva per cartuccia a vite da 500 g.

Fornitura:

Inclusi tubo corazzato e dosatore idraulico a 4 griffe.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello