Siringa alta press. p. olio, grasso fl., Modello: PG

Codice art.: 083554 PG
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Pressione massima 150 bar
Capacità 150 cm3
Lunghezza complessiva 240 mm
⌀ Contenitore ingrassatore 40 mm
Tipo bocca Universal / cuspide
Peso 250 g
Tipo di prodotto Ingrassatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083554 PG
copia
EAN / GTIN 4016553261580
copia
Produttore MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Descrizione

Esecuzione:

Speciale siringa a pressione per olio, petrolio, aerosol e oli con additivi, termoverniciata in colore nero, con tubo rigido e pistone inseguitore. Potenza di spinta fino a 150 bar. Portata 0,5 ccm/corsa con boccaglio universale e a punta e cappuccio di chiusura giallo.
Siringa alta press. p. olio, grasso fl.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello