Spruzzatori di riempimento e di aspirazione, Capacità: 500ml

Codice art.: 083551 500
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità (ml) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità 500 ml
Lunghezza apparecchio 350 mm
Lunghezza tubo 300 mm
⌀ Esterno tubo flessibile 13 mm
Materiale contenitore Acciaio zincato
Filettatura di raccordo tubo R1/8 pollici
Tipo di prodotto Spruzzatori di riempimento e di aspirazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083551 500
copia
EAN / GTIN 4024937406175
copia
Codice del produttore 40617
copia
Produttore Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione industriale di alta qualità in acciaio zincato. Incluso tubo flessibile in plastica (lunghezza 300 mm).
Specificamente progettato per l’uso robusto e antigoccia nell’industria e nell’artigianato.
• Per oli motore e del cambio fino a SAE 90.
• Per tutti i liquidi autolubrificanti, come gli oli idraulici.
• Per diesel, olio per riscaldamento e sciogliruggine.
• Per oli da taglio e foratura, refrigeranti, detergenti.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello