Esiste un’alternativa per questo articolo:

Oliatore, Capacità: 5l

Codice art.: 083547 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità (l) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità 5 l
Materiale Lamiera di acciaio
Tipo di prodotto Contenitori graduati

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083547 5
EAN / GTIN 4024937809884
Codice del produttore 80988

Descrizione

Esecuzione:

Bricco per la misurazione di liquidi in lamiera di acciaio spessa e zincata, con beccuccio a imbuto resistente alle alte temperature e fondo stabile. Con scala di misura interna in ottone, robusta maniglia e impugnatura antiscivolo per versare senza problemi.
Adatti per: liquidi autolubrificanti e non autolubrificanti; olio per riscaldamento e diesel; lubrorefrigeranti; antigelo; sostanze chimiche delicate, non aggressive e liquidi a base di acqua.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello