Imbuto per l’olio esausto, Modello: 9

Codice art.: 083540 9
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale plastica
Numero pezzi 1
Campo di impiego temperatura -10 °C - 75 °C
Resistenza Olio; Acido
Filettatura di raccordo G 2 a pollici
Diametro 275 mm
Tipo di prodotto Imbuto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083540 9
copia
EAN / GTIN 4024937815595
copia
Codice del produttore 81559
copia
Produttore Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Descrizione

Esecuzione:

Contenitore di raccolta per l’olio esausto con coperchio di protezione giallo e sfiato del fusto integrato. Ideale per la raccolta di oli esausti o liquidi usati nei contenitori di cui già si dispone. Adatto per fusti da 200 litri; capacità max. di 9 litri.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello