Oliatore in plastica piccolo 80 ml

Codice art.: 083529 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità (ml) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Capacità 80 ml
    Contenitore lunghezza 40 mm
    Larghezza contenitore 20 mm
    Altezza contenitore 70 mm
    Materiale contenitore Plastica
    Materiale tubo di scarico Ottone
    Tipo di prodotto Oliatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 083529 80
    EAN / GTIN 4024937809495
    Codice del produttore 80949

    Descrizione

    Esecuzione:

    Oliatore a pressione elastico e infrangibile in polietilene, resistente a oli, acidi e combustibili, adatto per sciogliruggine e oli di tutti i tipi.
    Mini-oliatore antifuoriuscita con beccuccio rigido in ottone con guarnizione di cuoio; tenuta stagna grazie al tappo a vite sull’estremità.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello