Oliatore a spruzzo in acciaio legato, Capacità: 500ml

Codice art.: 083522 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità (ml) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità 500 ml
Altezza contenitore 335 mm
⌀ Fondo 85 mm
Materiale contenitore Acciaio legato
Tipo di prodotto Oliatore a spruzzo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083522 500
EAN / GTIN 4016553309107
Codice del produttore 33 091 07

Descrizione

Esecuzione:

Oliatore in acciaio legato di alta qualità con indicatore del livello dell’olio, adatto per l’impiego professionale in tutti i settori della manutenzione e dell’assistenza. Robusto impianto di pompaggio doppio nichelato con tubo di aspirazione piegato e ruotabile. Adatto per la lubrificazione in qualsiasi posizione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello