Spruzzatore pneumatico con 2 spruzzatori diversi, Modello: 2

Codice art.: 083515 2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
72 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità 2 l
Pressione massima di esercizio 3 bar
Materiale guarnizione Viton
Materiale testina nebulizzatrice PA
Materiale nebulizzatore ottone
Tipo di prodotto Nebulizzatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083515 2
copia
EAN / GTIN 2050001652898
copia
Produttore EPOCA S.p.A., Via Sant'Andrea 24, 36061 BASSANO DEL GRAPPA - VICE, Italia, www.epocaspa.com

Descrizione

Esecuzione:

Contenitore in plastica di alta qualità. Pratica impugnatura a fungo per pressurizzazione. Ugelli regolabili per nebulizzazione a getto concentrato.
 2 ugelli disponibili in diverse lunghezze, per nebulizzare in qualsiasi posizione, con guarnizione Viton. Con leva di arresto per funzione di spruzzatura continua.

Uso:

Resistente ai comuni liquidi a base di solventi, agli idrocarburi (detergente per freni), agli oli minerali e ai grassi. Non adatto per liquidi aggressivi che possono danneggiare la guarnizione in Viton.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello