Pistola per cartucce 12:1, Modello: 12

Codice art.: 083501 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Pressione di applicazione massima 250 kg
Rapporto di moltiplicazione 12:1
Tipo di prodotto Pistola per cartucce

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083501 12
EAN / GTIN 4062406566791
Codice del produttore 083501 12

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione robusta con trasmissione rinforzata, avanzamento continuo e funzione Dripless brevettata (impedisce il gocciolamento a causa dello scarico di pressione). Per cartucce da 290 ml e 310 ml (per esempio n. art.  083482 − 083495).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Pistola per cartucce 12:1, Modello: 12

Pistola per cartucce 12:1, Modello: 12

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino
CHF  23.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF  26.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Tipo di prodotto Pistola per cartucce Pistola per cartucce
Rapporto di moltiplicazione 12:1 18:1
Pressione di applicazione massima 250 kg 350 kg
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello