Cartuccia di silicone per alte temperature BLACK

Codice art.: 083495 BLACK
(CHF 82.58 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  25.60 / Articolo
    (CHF 82.58 / 1 Litro)
  • da 12 Articolo
    CHF  21.35 / Articolo
    (CHF 68.87 / 1 Litro)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Silicone per alte temperature (press pack)
Base chimica Silicone
Viscosità dinamica 70.000 mPas
Spessore 1,03 g/cm3
Forma pastoso
Campo di impiego temperatura -50 °C - 250 °C
Temperatura di lavorazione 5 °C - 35 °C
Punto di infiammabilità 100 °C
Resistenza manuale secondo 15 min
Completamente indurito dopo 1.440 min
Caratteristica resistente alle intemperie; a elasticità permanente; resistente all'olio; resistente ai grassi
adatto per materiale Alluminio; Acciaio inox; Vetro; Ceramica
Durezza secondo Shore A 20
Elasticità 450 %
Colore nero
Capacità 310 ml
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 25 °C
Durata dalla data di produzione 12 mese
Tipo di prodotto Colla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083495 BLACK
EAN / GTIN 4260205360316
Codice del produttore WK 148-300

Descrizione

Esecuzione:

Cartucce di silicone per isolare, incollare, sigillare e riequilibrare eventuali differenze di tolleranze e temperature.
Per caldaie, climatizzatori, essiccatori, ideale anche per guarnizioni deformabili di motori, trasmissioni, ecc.
Reticolato neutrale, altamente elastico, resistente al calore fino a 250 °C.

Uso:

Sigillatura di alloggiamenti dei motori, coperchi di ingranaggi, valvole e alloggiamenti, coppe dell’olio, pompe dell’olio, pompe dell’acqua, impianti di riscaldamento, forni industriali e stufe di maiolica, tubazioni per lo scarico dei gas, apparecchi di climatizzazione, vani batterie e fari.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello