Silicone per alte temperature in tubetto BLACK

Codice art.: 083493 BLACK
(CHF 19.31 / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  15.45 / Articolo
    (CHF 19.31 / 100 Millilitre)
  • da 12 Articolo
    CHF  12.85 / Articolo
    (CHF 16.06 / 100 Millilitre)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Silicone per alte temperature
Base chimica Silicone
Viscosità cinematica 20,5 mm2/s
Spessore 1,03 g/cm3
Forma pastoso
Campo di impiego temperatura -50 °C - 250 °C
Temperatura di lavorazione 5 °C - 35 °C
Punto di infiammabilità 100 °C
Resistenza manuale secondo 10 min
Completamente indurito dopo 1.440 min
Caratteristica resistente alle intemperie; resistente all'olio; resistente ai grassi; a elasticità permanente
adatto per materiale Alluminio; Acciaio inox; Vetro; Ceramica
Durezza secondo Shore A 20
Elasticità 450 %
Smontaggio con attrezzo standard
Colore nero
Capacità 80 ml
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 25 °C
Durata dalla data di produzione 12 mese
Tipo di prodotto Colla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083493 BLACK
EAN / GTIN 4260205360293
Codice del produttore WK 148-080T

Descrizione

Esecuzione:

Cartucce di silicone per isolare, incollare, sigillare e riequilibrare eventuali differenze di tolleranze e temperature.

Uso:

Sigillatura di alloggiamenti dei motori, coperchi di ingranaggi, valvole e alloggiamenti, coppe dell’olio, pompe dell’olio, pompe dell’acqua, impianti di riscaldamento, forni industriali e stufe di maiolica, tubazioni per lo scarico dei gas, apparecchi di climatizzazione, vani batterie e fari.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello