{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Base chimica | Polimeri MS | |
Viscosità cinematica | 21 mm2/s | |
Spessore | 1,57 g/cm3 | |
Forma | pastoso | |
Campo di impiego temperatura | -40 °C - 100 °C | |
Temperatura di lavorazione | 5 °C - 40 °C | |
Punto di infiammabilità | 60 °C | |
Resistenza manuale secondo | 15 min | |
Completamente indurito dopo | 1.440 min | |
Caratteristica | Privi di silicone; Resistente ai raggi UV; resistente alle intemperie; fedele ai colori; resistente all’invecchiamento | |
adatto per materiale | Uso universale | |
Durezza secondo Shore A | 55 | |
Colore | bianco | |
Capacità | 290 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 5 °C - 25 °C | |
Durata dalla data di produzione | 12 mese | |
Serie | Multiflex | |
Tipo di prodotto | Colla |
Codice articolo | 083484 WHITE | |
EAN / GTIN | 4260205360217 | |
Codice del produttore | WK 124-300 |