Mastice in polimeri MS Multiflex CLEAR

Codice art.: 083482 CLEAR
(CHF 56.21 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Multiflex
Base chimica Polimeri MS
Viscosità cinematica 21 mm2/s
Spessore 1,06 g/cm3
Forma pastoso
Campo di impiego temperatura -40 °C - 100 °C
Temperatura di lavorazione 5 °C - 40 °C
Punto di infiammabilità 60 °C
Resistenza manuale secondo 10 min
Completamente indurito dopo 1.440 min
Caratteristica Privi di silicone; Resistente ai raggi UV; resistente alle intemperie; riverniciabile; fedele ai colori; resistente all’invecchiamento
adatto per materiale Alluminio; Calcestruzzo; Vetro; Legno; plastica; Metallo; Acciaio
adatto per campo d’impiego Montaggio
Durezza secondo Shore A 38
Elasticità 250 %
Colore trasparente
Capacità 290 ml
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 25 °C
Durata dalla data di produzione 12 mese
Tipo di prodotto Colla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083482 CLEAR
EAN / GTIN 4260205360255
Codice del produttore WK 126-300

Descrizione

Esecuzione:

Mastice e colla di alta qualità a un componente su base di polimeri MS, resistente alle intemperie e ai raggi UV. A elasticità permanente, aderisce anche su superfici umide. Indurimento rapido anche a basse temperature. Buona lavorabilità, verniciabile.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello