Colla in gel bicomponente, ID produttore: 11

Codice art.: 083389 11
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo (CHF 305.45 / 100 Gram)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
59 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Base chimica Etilcianoacrilato
Forma Gel
Campo di impiego temperatura -10 °C - 40 °C
Resistenza manuale secondo 2 min - 3 min
Dimensione massima fessura 5 mm
Resistenza alla rottura per trazione 14 N/mm2 - 16 N/mm2
Colore traslucida
Capacità 11 g
Tipo di prodotto Colla bicomponente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083389 11
copia
EAN / GTIN 4260205366639
copia
Produttore WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Descrizione

Esecuzione:

Colla in gel bicomponente ultrarapida con elevato potere riempitivo (fino a 5 mm) ideale anche in caso di applicazione fra substrati porosi e a bassa energia. Possibilità di lavori sopratesta o su superfici verticali.
Colla viscoelastica bicomponente per incollaggi rapidi, semplici e resistenti a lungo. Indurisce a temperatura ambiente.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello