{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Base chimica | Resina epossidica | |
Spessore | 1,8 g/cm3 | |
Forma | liquido | |
Campo di impiego temperatura | -20 °C - 80 °C | |
Resistenza manuale secondo | 15 min | |
Resistenza alla rottura per trazione | 25 N/mm2 | |
Durezza secondo Shore A | 68 | |
Colore | grigio | |
Capacità | 50 g | |
Temperatura di immagazzinamento | 10 °C - 15 °C | |
Durata dalla data di produzione | 12 mese | |
Tipo di prodotto | Colla bicomponente |
Codice articolo |
083380 50
copia |
|
EAN / GTIN |
4260205360989
copia |
|
Codice del produttore |
WS362-025
copia |
|
Produttore | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de |