Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Colla bicomponente, ID produttore: DP410

Codice art.: 083374 DP410

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto DP410
Base chimica Resina epossidica
Spessore 1,1 g/cm3
Forma Pasta
Temperatura di lavorazione 20 °C - 25 °C
Campo di impiego temperatura -55 °C - 80 °C
Resistenza manuale secondo 30 min
Completamente indurito dopo 45 min
adatto per materiale Metallo
Dimensione massima fessura 0,15 mm
Resistenza alla rottura per trazione 34 N/mm2
Resistenza alla sovrapposizione 38 N/mm2
Colore beige
Capacità 50 g
Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 25 °C
Durata dalla data di produzione 12 mese
Tipo di prodotto Colla bicomponente
Resistenti a urti e vibrazioni si

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083374 DP410
Codice del produttore 7100200494

Descrizione

Esecuzione:

Colla viscoelastica bicomponente per incollaggi rapidi, semplici e resistenti a lungo. Indurisce a temperatura ambiente.
Fornitura: Pistola ed accessori non inclusi.

Uso:

Utilizzare pistole dosatrici manuali n. art. 083373 Dim. PISTOLE in combinazione con i pistoni di avanzamento n. art. 083375 Dim. KOLBEN3 e cannule di miscelazione n. art. 083383 Dim. MIXER.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello