{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | LOCTITE 9466 | |
Base chimica | Resina epossidica | |
Viscosità dinamica | 35.000 mPas | |
Spessore | 1,1 g/cm3 | |
Forma | liquido | |
Tempo di lavorazione | 3.600 s | |
Temperatura di lavorazione | 15 °C - 25 °C | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 120 °C | |
Resistenza manuale secondo | 3 min | |
Completamente indurito dopo | 18 min | |
Caratteristica | antiurto | |
adatto per materiale | Metallo; Ceramica; plastica | |
Dimensione massima fessura | 5 mm | |
Resistenza alla trazione | 32 N/mm2 | |
Resistenza alla rottura per trazione | 37 N/mm2 | |
Durezza secondo Shore A | 60 | |
Colore | giallastro | |
Capacità | 50 g | |
Temperatura di immagazzinamento | 8 °C - 21 °C | |
Durata dalla data di produzione | 24 mese | |
Tipo di prodotto | Colla bicomponente |
Codice articolo |
083372 9466
copia |
|
EAN / GTIN |
4058093009123
copia |
|
Codice del produttore |
1811327
copia |
|
Produttore | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de |