{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | LOCTITE 3090 | |
Base chimica | Etilcianoacrilato | |
Viscosità dinamica | 18.000 mPas | |
Spessore | 1,05 g/cm3 | |
Forma | liquido | |
Tempo di lavorazione | 90 s | |
Temperatura di lavorazione | 5 °C - 30 °C | |
Campo di impiego temperatura | -20 °C - 80 °C | |
Resistenza manuale secondo | 1,5 min - 3 min | |
Completamente indurito dopo | 24 min | |
Caratteristica | non si assorbe | |
adatto per materiale | Legno; Carta; Pelle; Tessuto; plastica; materiali porosi | |
Dimensione massima fessura | 5 mm | |
Resistenza alla trazione | 28 N/mm2 | |
Resistenza alla rottura per trazione | 15,1 N/mm2 | |
Durezza secondo Shore A | 79 | |
Colore | trasparente | |
Capacità | 10 g | |
Temperatura di immagazzinamento | 2 °C - 8 °C | |
Durata dalla data di produzione | 12 mese | |
Tipo di prodotto | Colla bicomponente |
Codice articolo | 083371 3090 | |
EAN / GTIN | 4058093009079 | |
Codice del produttore | 1560045 |