Colla ad azione immediata 401

Codice art.: 083351 401
(CHF 211.67 / 100 Gram)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ID produttore Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07: Punto esclamativo

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto LOCTITE 401
    Base chimica Etilcianoacrilato
    Viscosità dinamica 70 mPas - 110 mPas
    Spessore 1,05 g/cm3
    Forma liquido
    Campo di impiego temperatura -40 °C - 120 °C
    Resistenza manuale secondo 3 s - 10 s
    adatto per materiale Tessuto; Legno; Scatola; plastica; Pelle; Metallo; Carta; Elastomero
    Dimensione massima fessura 0,15 mm
    Resistenza alla rottura per trazione 20 N/mm2
    Colore trasparente
    Capacità 3 ml
    Temperatura di immagazzinamento 2 °C - 8 °C
    Durata dalla data di produzione 24 mese
    Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07: Punto esclamativo
    Tipo di prodotto Colla superrapida

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 083351 401
    EAN / GTIN 4100630295930
    Codice del produttore 791472

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impiego universale per incollare diversi materiali. Indurimento rapido e incollaggio pulito, quasi invisibile. Indurimento per umidificazione.

    Uso:

    Colla universale ad azione immediata per quasi tutti i materiali come per es. materie plastiche, elastomeri, metalli, preferibilmente per carta, cartone, legno, pelle e tessuti.

    Nota:

    Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello