{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 83-21 | |
Base chimica | Metacrilato anaerobico | |
Viscosità dinamica | 400 mPas - 600 mPas | |
Spessore | 1,1 g/cm3 | |
Forma | liquido | |
Punto di infiammabilità | 100 °C | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 175 °C | |
Resistenza manuale secondo | 2 min - 5 min | |
Completamente indurito dopo | 1 h - 3 h | |
Caratteristica | tixotropo; a indurimento rapido; resistente alle sollecitazioni meccaniche; resistente alla corrosione; Colla monocomponente | |
adatto per materiale | Acciaio | |
adatto per campo d’impiego | Adesivo per crepe; Per sigillare filetti | |
Per tipo di filettatura | tutti | |
Per misura del filetto M fino a | M20 | |
Per misura del filetto in pollici | 3/4 pollici | |
Dimensione massima fessura | 0,15 mm | |
Classe di resistenza | Alta resistenza | |
Momento di scollamento minimo | 25 Nm | |
Smontaggio | solo tramite riscaldamento | |
Colore | verde | |
Capacità | 50 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 25 °C | |
Durata dalla data di produzione | 12 mese | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS05: Effetto corrosivo; GHS07 Attenzione | |
Tipo di prodotto | Sigillante |
Codice articolo | 083345 83-21 | |
EAN / GTIN | 8029822069059 | |
Codice del produttore | 83-21-050 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Sigillante, 50 ml, ID produttore: 83-21
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
|
|
Base chimica | Metacrilato anaerobico | Metacrilato |
Capacità | 50 ml | 50 ml |
Completamente indurito dopo | 1 h - 3 h | 3 h - 6 h |
Temperatura di immagazzinamento | 25 °C | 5 °C - 23 °C |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 175 °C | -55 °C - 180 °C |
Viscosità dinamica | 400 mPas - 600 mPas | 400 mPas - 700 mPas |
Punto di infiammabilità | 100 °C | 100 °C |