{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | LOCTITE 648 | |
Base chimica | Uretano metacrilato | |
Viscosità dinamica | 450 mPas - 550 mPas | |
Spessore | 1,1 g/cm3 | |
Forma | liquido | |
Punto di infiammabilità | 93,3 °C | |
Campo di impiego temperatura | -75 °C - 180 °C | |
Resistenza manuale secondo | 10 min | |
Completamente indurito dopo | 3 h | |
Caratteristica | Fluorescenza ai raggi UV; resistente agli oli | |
adatto per materiale | Acciaio | |
adatto per campo d’impiego | Adesivo per crepe; Collegamento con gioco o a pressione | |
Dimensione massima fessura | 0,15 mm | |
Classe di resistenza | Alta resistenza | |
Momento di scollamento minimo | 29 Nm | |
Smontaggio | solo tramite riscaldamento | |
Colore | verde | |
Capacità | 50 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 8 °C - 21 °C | |
Durata dalla data di produzione | 24 mese | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS05: Effetto corrosivo; GHS07 Attenzione | |
Tipo di prodotto | Sigillante |
Codice articolo | 083341 648 | |
EAN / GTIN | 5010266006659 | |
Codice del produttore | 1804416 |