Mastici per superfici 518

Codice art.: 083338 518
(CHF 210.00 / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07: Punto esclamativo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto LOCTITE 518
Base chimica Estere dimetacrilato
Viscosità dinamica 750.000 mPas - 1.000.000 mPas
Spessore 1,1 g/cm3
Forma liquido
Punto di infiammabilità 100 °C
Campo di impiego temperatura -55 °C - 150 °C
Resistenza manuale secondo 1 min
Completamente indurito dopo 0,25 h
Caratteristica Fluorescenza ai raggi UV; Fluorescenza ai raggi UV; resistente all'olio; resistente all’acqua; resistente al glicole
adatto per materiale Acciaio; Alluminio
adatto per campo d’impiego Per sigillare superfici
Dimensione massima fessura 0,25 mm
Classe di resistenza Resistenza media
Colore rosso
Capacità 25 ml
Temperatura di immagazzinamento 8 °C - 21 °C
Durata dalla data di produzione 24 mese
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07: Punto esclamativo
Tipo di prodotto Mastice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083338 518
EAN / GTIN 4058093019474
Codice del produttore 2392090

Descrizione

Esecuzione:

I mastici sostituiscono la canapa, i nastri di tenuta e le paste. Sono resistenti ai gas, ai liquidi, all’aria, all’acqua, agli oli, agli idrocarburi e a molti prodotti chimici. Un contatto completo con la superficie garantisce una tenuta al 100%. Durante il montaggio prima dell’indurimento è possibile rigirarli o correggerne la posizione con qualsiasi attrezzo tradizionale. I residui di mastice non intasano filtri e valvole.
Mastice per superfici semiflessibile e a media resistenza per l’utilizzo su flange in ghisa, alluminio e acciaio resistenti alla torsione. Consente di colmare fessure fino a 0,25 mm, formando una guarnizione flessibile, resistente alle sostanze chimiche e stabile. I collegamenti sono facilmente rimovibili anche in seguito a un utilizzo prolungato.
  • Maggiore resistenza su superfici contaminate
  • Maggiore flessibilità e adesività
  • Tenuta migliorata
  • Migliore riempimento delle fessure
  • Efficace su superfici metalliche inattive senza attivatore

Uso:

Mastice universale per superfici di media resistenza - tolleranza straordinaria alle impurità. Ideale per flange in acciaio, ghisa e alluminio.

Nota:

Pulire le superfici con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il sigillante.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello