Mastici per superfici 58-14

Codice art.: 083332 58-14
(CHF 53.60 / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ID produttore Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07: Punto esclamativo

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 58-14
    Base chimica Metacrilato anaerobico
    Viscosità dinamica 28.000 mPas - 100.000 mPas
    Spessore 1,1 g/cm3
    Forma liquido
    Punto di infiammabilità 100 °C
    Campo di impiego temperatura -55 °C - 150 °C
    Resistenza manuale secondo 15 min - 30 min
    Completamente indurito dopo 3 h - 6 h
    adatto per materiale Metallo
    adatto per campo d’impiego Collegamento flangiato
    Dimensione massima fessura 0,5 mm
    Classe di resistenza Resistenza media
    Momento di scollamento minimo 5 Nm
    Smontaggio con utensili speciali
    Colore arancione
    Capacità 75 ml
    Temperatura di immagazzinamento 10 °C - 25 °C
    Durata dalla data di produzione 12 mese
    Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07: Punto esclamativo
    Tipo di prodotto Mastice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 083332 58-14
    EAN / GTIN 2050002005259
    Codice del produttore 58-14-075

    Descrizione

    Esecuzione:

    I mastici sostituiscono la canapa, i nastri di tenuta e le paste. Sono resistenti ai gas, ai liquidi, all’aria, all’acqua, agli oli, agli idrocarburi e a molti prodotti chimici. Un contatto completo con la superficie garantisce una tenuta al 100%. Durante il montaggio prima dell’indurimento è possibile rigirarli o correggerne la posizione con qualsiasi attrezzo tradizionale. I residui di mastice non intasano filtri e valvole.

    Uso:

    Resistenza media, flessibile, di impiego universale, ottimo riempimento delle fessure.

    Nota:

    Pulire le superfici con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il sigillante.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello