Mastici per superfici 5970

Codice art.: 083331 5970
(CHF 31.90 / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ID produttore Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto LOCTITE 5970
Base chimica Silicone alcossilico
Spessore 1,4 g/cm3
Forma pastoso
Punto di infiammabilità 100 °C
Campo di impiego temperatura -55 °C - 200 °C
Completamente indurito dopo 12 h
Caratteristica resistente all'olio; resistente alle vibrazioni
adatto per materiale Metallo; plastica
adatto per campo d’impiego Collegamento flangiato
Dimensione massima fessura 0,25 mm
Classe di resistenza a bassa resistenza
Momento di scollamento minimo 7 Nm
Colore nero
Capacità 50 ml
Temperatura di immagazzinamento 8 °C - 21 °C
Durata dalla data di produzione 12 mese
Tipo di prodotto Mastice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083331 5970
EAN / GTIN 4058093009062
Codice del produttore 1811340

Descrizione

Esecuzione:

I mastici sostituiscono la canapa, i nastri di tenuta e le paste. Sono resistenti ai gas, ai liquidi, all’aria, all’acqua, agli oli, agli idrocarburi e a molti prodotti chimici. Un contatto completo con la superficie garantisce una tenuta al 100%. Durante il montaggio prima dell’indurimento è possibile rigirarli o correggerne la posizione con qualsiasi attrezzo tradizionale. I residui di mastice non intasano filtri e valvole.

Uso:

Silicone. Per la sostituzione di guarnizioni di sughero e di carta, resistente alle vibrazioni.

Nota:

Pulire le superfici con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il sigillante.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello