Nastro di tenuta in teflon, 12 m, Modello: GOLD

Codice art.: 083319 GOLD
(CHF 0.95 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
719 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GT
Base chimica Politetrafluoroetilene (PTFE)
Campo di impiego temperatura -240 °C - 260 °C
Caratteristica ignifugo; non soggetto a infragilimento; nessun potere adesivo
Per tipo di filettatura tutti
Colore giallo
Lunghezza 12 m
Larghezza 12 mm
Spessore 0,1 mm
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Durata dalla data di produzione 60 mese
Tipo di prodotto Nastro di tenuta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083319 GOLD
EAN / GTIN 4260205360040
Codice del produttore 6111500120012

Descrizione

Esecuzione:

I mastici sostituiscono la canapa, i nastri di tenuta e le paste. Sono resistenti ai gas, ai liquidi, all’aria, all’acqua, agli oli, agli idrocarburi e a molti prodotti chimici. Un contatto completo con la superficie garantisce una tenuta al 100%. Durante il montaggio prima dell’indurimento è possibile rigirarli o correggerne la posizione con qualsiasi attrezzo tradizionale. I residui di mastice non intasano filtri e valvole.
Particolarmente robusto, a tenuta ed elastico, di ottima qualità, per tutti i tipi di filettatura. Adatto per propano, butano, metano, benzene e combustibili, range di temperature compreso tra −240 °C e +260 °C.

Uso:

Utilizzabile fino a circa 100 bar a seconda del mezzo, del tubo e delle dimensioni della filettatura (autoverifica necessaria) e fino a max. 16 bar con una temperatura di 200 °C.

Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il sigillante.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello