{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | LOCTITE 55 | |
Base chimica | Multifilamento in PA | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 130 °C | |
Caratteristica | non indurisce | |
adatto per materiale | Metallo; plastica | |
Per misura del filetto M fino a | M110 | |
Per misura del filetto in pollici | 4 pollici | |
Classe di resistenza | a bassa resistenza | |
Colore | bianco | |
Lunghezza | 160 m | |
Temperatura di immagazzinamento | 8 °C - 21 °C | |
Durata dalla data di produzione | 59 mese | |
Tipo di prodotto | Nastro di tenuta |
Codice articolo | 083312 55 | |
EAN / GTIN | 4058093058244 | |
Codice del produttore | 2056936 |