{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | LOCTITE 561 | |
Base chimica | Estere di metacrilato | |
Spessore | 1,14 g/cm3 | |
Forma | semi-resistente | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 150 °C | |
Resistenza manuale secondo | 60 min | |
Completamente indurito dopo | 24 h | |
adatto per materiale | Metallo | |
adatto per campo d’impiego | Riparazione | |
Per misura del filetto M fino a | M80 | |
Per misura del filetto in pollici | 3 pollici | |
Classe di resistenza | a bassa resistenza | |
Momento di scollamento minimo | 2 Nm | |
Colore | bianco | |
Capacità | 19 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 8 °C - 28 °C | |
Durata dalla data di produzione | 48 mese | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS07: Punto esclamativo; GHS09 nocivo per l'ambiente | |
Tipo di prodotto | Mastice |
Codice articolo | 083311 561 | |
EAN / GTIN | 5010266383019 | |
Codice del produttore | 540920 | |
Produttore | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de |