Serrafiletti 200M

Codice art.: 083307 200M
(CHF 87.30 / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS05: Effetto corrosivo; GHS07 Attenzione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 200M
Base chimica Dimetacrilato
Viscosità dinamica 700 mPas - 1.000 mPas
Spessore 1,07 g/cm3
Forma liquido
Campo di impiego temperatura -60 °C - 150 °C
Completamente indurito dopo 2 h
adatto per materiale Metallo
Per misura del filetto M fino a M20
Dimensione massima fessura 0,1 mm
Classe di resistenza Alta resistenza
Momento di scollamento minimo 28 Nm
Smontaggio con attrezzo standard
Colore verde
Capacità 50 ml
Temperatura di immagazzinamento 8 °C - 28 °C
Durata dalla data di produzione 24 mese
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS05: Effetto corrosivo; GHS07 Attenzione
Tipo di prodotto Frenafiletti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083307 200M
EAN / GTIN 4058093008980
Codice del produttore 791458

Descrizione

Esecuzione:

L’utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. Le colle monocomponente anaerobiche sono adatte per tutti i tipi e le forme di filettature. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.
Sigillante per viti liquido.

Uso:

Resistenza bassa − distacco facile con attrezzi normali.
Resistenza media − distacco con attrezzi normali.
Alta resistenza – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C).
Serrafiletti ad alta resistenza e anaerobico, viscosità media, per metalli.

Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il serrafiletti. Impiego semplice e rapido per flaconi da 50 ml con il n. art. 083344 Dim. 50.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello